Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro 8583 Grillzubehör Wok


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-121466403
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8583
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
353 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
4100 g
Merkmale
Typ
Wok
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.