Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro 8558 Grillzubehör Bretter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-121471582
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8558
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Typ
Bretter
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.