Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit C-500 16 GB Kompaktflash SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121513746
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCF016GH1AF4TO-I-MS-523-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 100 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
64 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
43 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.