Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28985 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-121524880
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Filament 230V LED Globe G60 E27 780lm 7W 2700K Gold
Das goldene Globe Leuchtmittel mit 2700K und einer Leistung von 7W schafft ein angenehm gleichmäßiges Licht. Die Lampe passt in jede handelsübliche E27 Fassung. Dank effizienter LED-Technik spart das Leuchtmittel im Vergleich zu konventionellen Glühlampen rund 80% Energie ein und hat dabei eine sehr lange Lebensdauer. Die Lampe sorgt mit ihrem Retro-Style, energieeffizienter Technik und angenehmem Licht für eine Wohlfühlatmosphäre in den eigenen vier Wänden. Die Paulmann LED-Lampen mit Eye friendly-Siegel bieten augenschonendes und komfortables Licht. Ob beim Arbeiten, Lesen oder Entspannen, die Lampen tragen zu besten Sehkomfort bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Höhe
87 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
780 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
59 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gold
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstromstabilitätsfaktor
94 %
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.