Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 29054 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 6,5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-121527761
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     29054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Standard 230V LED Reflektor R80 500lm 6,5W 4000K Silber
Die Vollglas Reflektorlampe R80 mit 4000K, einer Leistung von 6,5W und 500lm sorgen für gerichtetes Licht in Pendelleuchten, Spots und Strahlern. Die Lampe passt in jede handelsübliche E27 Fassung. Sie geben ausschließlich nach vorne Licht ab und setzen durch gezieltes Anstrahlen Bilder, Dekoration oder ganze Wandflächen in Szene. Die Paulmann LED-Lampen mit Eye friendly-Siegel bieten augenschonendes und komfortables Licht. Ob beim Arbeiten, Lesen oder Entspannen, die Lampen tragen zu besten Sehkomfort bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
113 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
42 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Lichtstromstabilitätsfaktor
94 %
Leuchtkapazität
1200 CD
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.