Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Bonito E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte BONITO Laterne aus Aluminium Schwarz, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO Laterne aus Aluminium Schwarz, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO Laterne aus Aluminium Schwarz, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO Laterne aus Aluminium Schwarz, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO Laterne aus Aluminium Schwarz, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO Laterne aus Aluminium Schwarz, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO Laterne aus Aluminium Schwarz, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO Laterne aus Aluminium Schwarz, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO Laterne aus Aluminium Schwarz, Höhe 23cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121571351
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R21596132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
BONITO – R21596132
excl. 1x E27 · max. 28W

Die moderne Außenwandleuchte BONITO taucht Ihre Fassade und Wege rund ums Haus in ein angenehmes Licht und heißt Ihre Gäste auf Ihrem Grundstück herzlich willkommen. Mit der Schutzart IP44 eignet sich die Leuchte hervorragend auch als praktische Lichtquelle am Gartenhäuschen oder bei Kellertreppen. Sie sorgt für ein eindruckvolles Lichtflair rund ums Haus! Hergestellt aus hochwertigem Druckguss Aluminium in Schwarz matt trotzt die Wandleuchtle mühelos allen Gegebenheiten. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
500 g
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
28 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7237-750
ab € 29,78*
Ähnlich
TRIO Leuchten
211660132
ab € 38,31*
Ähnlich
meineWunschleuchte
205660132
ab € 16,02*
Ähnlich
Lutec
5288803012
ab € 32,50*
Ähnlich
Konstsmide
7352-750
ab € 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.