Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Jeff Tischleuchte 1,5 W LED Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Silber Chrom 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Silber Chrom 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Silber Chrom 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Silber Chrom 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Silber Chrom 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Silber Chrom 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Silber Chrom 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Silber Chrom 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Silber Chrom 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Silber Chrom 30cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121595853
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R59151106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
JEFF – R59151106
incl. 1x SMD, 1,5W · 1x 120lm, 3000K

Ob als charmante Tischleuchte oder stilvolle Beleuchtung im Schlafzimmer – die kabellose Akkuleuchte JEFF ist vielseitig und flexibel einsetzbar und erfüllt vielfältige Anforderungen an eine mobile und netzunabhängige Beleuchtung im Innenbereich. Dank des modernen und zeitlosen Designs fügt sich die Leuchte in nahezu jedes Ambiente ein. Neben der ansprechenden Optik verfügt die Leuchte über einen 3-Stufen-Touch-Dimmer und spendet bis zu 12 Stunden blendfreies Licht. Das Metalldesign in Chrom ist modern und wertet Ihren Innenbereich stilvoll auf. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
600 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
1.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
120 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R54096177
ab € 29,64*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57716166
ab € 38,73*
Ähnlich
Reality Leuchten
R54106131
ab € 24,01*
Ähnlich
SCHÖNER WOHNEN Kollektion
850215
ab € 82,00*
Ähnlich
FHL easy
850348
ab € 69,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.