Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Jeff Tischleuchte 1,5 W LED Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121597497
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R59151131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
JEFF – R59151131
incl. 1x SMD, 1,5W · 1x 120lm, 3000K

Die mobile Tischleuchte JEFF ist ein praktischer Begleiter in den eigenen vier Wänden. Der Akku der Leuchte, welcher problemlos über den USB-C Anschluss geladen werden kann, ermöglicht die flexible Platzierung ohne Kabel überall, wo eine behagliche Lichtstimmung benötigt wird. Der 4-fach Touch der Leuchte passt die Lichtintensität in 3 Helligkeitsstufen individuell Ihren Bedürfnissen an und bietet vielseitige Beleuchtungslösungen für den modernen Alltag. Das Design in weiß mattem Metall ist modern und wertet Ihren Innenbereich stilvoll auf. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
600 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
1.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
120 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,19*
€ 46,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,40*
€ 36,18
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R57706131
ab € 55,41*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52661101
ab € 26,02*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52311101
ab € 25,96*
Ähnlich
FHL easy
850331
ab € 65,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.