Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel 42189296 Lichtmontage & Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel 42189296 Lichtmontage & Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-122242438
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189296
EAN/GTIN:
     9010757041998
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
6900 g
Design
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,54*
€ 305,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.