Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel 42189299 Lichtmontage & Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel 42189299 Lichtmontage & Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-122244427
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189299
EAN/GTIN:
     9010757042032
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
472 mm
Tiefe
527 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
7200 g
Design
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.