Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel 42189300 Lichtmontage & Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel 42189300 Lichtmontage & Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-122244574
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189300
EAN/GTIN:
     9010757042049
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
472 mm
Tiefe
527 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
7200 g
Design
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.