Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ3552CF Klettverschluss Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M SJ3552CF Klettverschluss Schwarz
3M SJ3552CF Klettverschluss Schwarz
3M SJ3552CF Klettverschluss Schwarz
3M SJ3552CF Klettverschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-Y924063
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100279614
EAN/GTIN:
     4064035047566
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3552CF ist eine bequeme Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden, wie Schrauben, Muttern oder Bolzen. Er wurde entwickelt, um eine langlebige Druckverschlusslösung zu bieten (die mehrfach geöffnet und geschlossen werden kann), die auf einer Vielzahl von Substraten wie Metallen und Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS haftet.

Der langlebige und sichere 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3552CF verfügt über eine außergewöhnliche Festigkeit durch seine ineinandergreifenden pilzförmigen Köpfe (26 Stieldichte pro Quadratzentimeter) und bietet eine bis zu 5X höhere Zugfestigkeit als typische Klettverschlussprodukte. Wir haben diesen Verschluss mit einem transparenten, festen Klebeband auf Acrylatbasis entworfen, das durch eine abnehmbare Folie geschützt ist. Dieses solide, druckempfindliche Schaumklebeband zeichnet sich durch eine starke, dauerhafte Verbindung aus, die hitze-, chemikalien- und UV-beständig ist. Mit dem 3M™ Dual Lock™ flexiblen Druckverschluss SJ3552CF werden keine Bohr-, Schraub- oder Nähwerkzeuge benötigt, was eine schnelle Installation ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Bandlänge
46 m
Dicke
5.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Temperaturbeständigkeit
104 °C
Doppelseitig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 17,26*
2 Tage
90
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,27*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 408,15*
€ 519,46*
11 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 464,82*
€ 544,03*
14 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 465,09*
€ 547,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,26*
€ 20,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,97*
€ 20,19
pro Meter
ab 3 Meter
€ 16,81*
€ 20,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,10*
€ 19,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,35*
€ 18,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,10*
€ 17,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,26*
€ 14,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.