Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Front Panel + PCI Express Card Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Front Panel + PCI Express Card Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK Front Panel + PCI Express Card Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK Front Panel + PCI Express Card Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12242985
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61893
EAN/GTIN:
     4043619618934
Suchbegriffe:
PC Front Panel
PC-Frontpanel
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
Dieses USB 3.0 Produkt von Delock erweitert Ihren PC um vier USB 3.0 Schnittstellen. Stecken Sie die PCI Express Karte in einen PCI Express Slot und das Front Panel in einen freien 3.5 Schacht Ihres PCs. Somit können Sie zwei USB Ports auf der Vorderseite und zwei USB Ports auf der Rückseite verwenden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
4
Kabellänge
0.6 m
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux ex Kernel 2.6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.