Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Xevox Pet MW Kabelgebunden Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Xevox Pet MW Kabelgebunden Wand Weiß
ABUS Xevox Pet MW Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12312090
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     BW8080
EAN/GTIN:
     4043158009170
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
13 mA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
50 x 65 x 110 mm
Maximale Reichweite
12 m
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.