Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS SG1650 Sirene Verdrahtete Sirene Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS SG1650 Sirene Verdrahtete Sirene Weiß
ABUS SG1650 Sirene Verdrahtete Sirene Weiß
ABUS SG1650 Sirene Verdrahtete Sirene Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12312270
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SG1650
EAN/GTIN:
     4043158008333
Suchbegriffe:
Außensirene
Alarmsirene
Sirene
Sirene Blitz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 190 x 115 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
200 x 130 x 315 mm
Merkmale
Typ
Verdrahtete Sirene
Warnung Dezibel
110 dB
Produktfarbe
Weiß
Energie
Bereitschaftsstrom
750 mA
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.