Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-F62S Vordere Objektivkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-F62S Vordere Objektivkappe
Sony ALC-F62S Vordere Objektivkappe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12346040
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALC-F62S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel sony
objektivdeckel

Zum Schutz des Objektivs gegen Kratzer, Staub und Regen.

Einfaches Anbringen/Abnehmen am/vom Objektiv.

Gewicht: 14 g.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Sony SAL-1680Z, SAL-70300G, SAL-18200, <br />SAL-24105
Sicherheitsklemmen
Ja
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Gewicht
14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.