Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje EM30E Kochfeld Silber Integriert Versiegelte Platte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje EM30E Kochfeld Silber Integriert Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Gorenje EM30E Kochfeld Silber Integriert Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12359544
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     EM30E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kochfeld
Elektrokochfelder
Kochfelder
Kochmulde
Kochstelle - Elektro-Kochfeld - Montageart:Einbaugerät - Kochzonen:vorne: 145 mm, 1 kW, Normalkochplatte, - hinten: 180 mm, 2 kW, Blitzkochplatte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Leistung
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Silber
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mitte hinten
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Mitte vorn
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1000 W
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1000 W
Standard Herdplatte/Kochzone
2000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
5600 g
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Weitere Suchbegriffe: gorenje kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.