Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 305 160 x 100 Pixel GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 305 160 x 100 Pixel GPS
Garmin Forerunner 305 160 x 100 Pixel GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1237474
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-00467-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
Abmessungen (BxTxH)
53.3 x 68.6 x 17.8 mm
Netzwerk
Zahl von Zwischenstationen
100
GPS
Ja
Sonstige Funktionen
Anzeigegröße (HxV)
1.3 x 0.8 "
Leistungen
Rundenspeicher
1000
Bildschirm
Display-Auflösung
160 x 100 Pixel
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Wasserfest
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Grau, Rot
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
10 h
Akku
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Intervalltraining
Ja
Schrittsignal
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,02*
€ 465,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,64*
€ 462,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,02*
€ 430,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.