Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B BR-EB10-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B BR-EB10-2
Oral-B BR-EB10-2
Oral-B BR-EB10-2
Oral-B BR-EB10-2
Oral-B BR-EB10-2
Oral-B BR-EB10-2
Oral-B BR-EB10-2
Oral-B BR-EB10-2
Oral-B BR-EB10-2
Oral-B BR-EB10-2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12549434
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80300212
EAN/GTIN:
     4210201746249
Suchbegriffe:
Ersatz-Aufsteckbürsten
Ersatzaufsteckbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Deutschland
Kompatibilität
Oral-B Stages Power
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
126 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
20 g
Lieferumfang
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.