Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Sub 37 pin - 39 pin Terminal Block Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Sub 37 pin - 39 pin Terminal Block Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK D-Sub 37 pin - 39 pin Terminal Block Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12815319
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65319
EAN/GTIN:
     4043619653195
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser Sub-D zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, wie z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden. Anwendung findet der Adapter beispielsweise im Hobbybereich, wie Eisenbahnmodellbau.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.