Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Sub-D9 5m Serien-Kabel Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Sub-D9 5m Serien-Kabel Beige
DeLOCK Sub-D9 5m Serien-Kabel Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12815324
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84016
EAN/GTIN:
     4043619840168
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Dieses Seriell Kabel von Delock dient zur Verlängerung Ihrer seriellen Schnittstelle und kann beim Anschluss von seriellen Geräten, wie z.B. Maus, Modem etc. verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Sub-D9
Anschluss 2
Sub-D9
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.