Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Amber Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Amber Weiß LED
Hama Amber Weiß LED
Hama Amber Weiß LED
Hama Amber Weiß LED
Hama Amber Weiß LED
Hama Amber Weiß LED
Hama Amber Weiß LED
Hama Amber Weiß LED
Hama Amber Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13054470
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
nachtlicht
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Oval
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Wohnzimmer
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
3 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.