Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL CSQ-M/NZ Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCL CSQ-M/NZ Kopfhörer Kopfband Schwarz
MCL CSQ-M/NZ Kopfhörer Kopfband Schwarz
MCL CSQ-M/NZ Kopfhörer Kopfband Schwarz
MCL CSQ-M/NZ Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13081189
Hersteller:
     MCL Samar
Herst.-Nr.:
     CSQ-M/NZ
EAN/GTIN:
     3700224724023
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
stereo kopfhörer 3,5mm
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Calls/Music
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Kabellänge
1.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.