Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KME 13135 E Schwarz, Edelstahl Integriert Versiegelte Platte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KME 13135 E Schwarz, Edelstahl Integriert Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Amica KME 13135 E Schwarz, Edelstahl Integriert Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13135222
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KME13135E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kochfeld
Elektrokochfelder
Kochfelder
Kochmulde
27 cm, 2 Kochplatten, Elektro-Edelstahlmulde Knebelsteuerung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Rechts
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
510 mm
Weitere Suchbegriffe: amica kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.