| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-13350554 Herst.-Nr.: EX-44344 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die EX-44344 PCI-Express I/O Karte stellt zwei Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 und zwei Parallele EPP/ECP Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere Serielle sowie zwei Parallele Centronics Ausgänge für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI-Express Bus zu erweitern. Mit der EX-44344 wird gleichzeitig zwei LowProfile Bügel mitgeliefert, somit kann die EX-44344 auch in schmale Gehäuse bis zu einer maximaler Bauhöhe von 8cm eingesetzt werden. Zusätzlich ist +5V oder +12V auf Pin 9 des Steckers konfigurierbar für ein POS System (Power over System). Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC | Verpackungsdaten | Benutzerhandbuch | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | Parallel, Seriell | | Anzahl serielle Anschlüsse | 2 | | Anzahl Parallelanschlüsse | 2 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LPT Controller, LPT Karte, Parallelport Controller, Parallelport Karte, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, lpt karte pci express, lpt controller, exsys serielle karte, Komponent |
| | |
| |