Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-48023 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-48023 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
EXSYS EX-48023 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13350566
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-48023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
  • Schnittstelle: Seriell RS-232 V.24 / Parallel EPP/ECP
    - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte
    - I/O Adressen und Interrupt: wird vom System BIOS vergeben, IRQ Sharing
    - Daten Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
    - Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    - Windows WHQL Zertifiziert.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mini PCI Express
Ausgangsschnittstelle
Parallel, Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
100 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
MosChip MCS9901CV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.