Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade HS256S 500GB Externe Festplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade HS256S 500GB Externe Festplatte Schwarz
Digittrade HS256S 500GB Externe Festplatte Schwarz
Digittrade HS256S 500GB Externe Festplatte Schwarz
Digittrade HS256S 500GB Externe Festplatte Schwarz
Digittrade HS256S 500GB Externe Festplatte Schwarz
Digittrade HS256S 500GB Externe Festplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13544026
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S-500
EAN/GTIN:
     4260111194166
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Sicherheitseigenschaften
256-Bit Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach AES im CBC-Modus in Echtzeit
2-Faktor-Authentifizierung mittels Smartcard und 8-stelligem PIN-Code
Verwaltung des kryptografischen Schlüssels durch den Nutzer (Erstellen, Ändern und Zerstören)
Speicherung des AES-Schlüssels auf der Smartcard, getrennt von der Festplatte und Gehäuse
Zugriffsschutz auf die Smartcard durch eine 8-stellige PIN
Verschlüsselungschip nach FIPS-197 zertifiziert
Sicherheitslösung mit FIPS-140-2 konform
Oberthur Cosmo 64 v5.4 FIPS-140-2 Level 3 Smartcard

Weitere Besonderheiten
keine Einschränkungen der Lese- und Schreibgeschwindigkeit vom Betriebssystem unabhängig
unterstützte Betriebssysteme: Windows, Linux und Mac bootfähig
USB 1.1 / 2.0
FireWire 100 / 200 / 400 / 800 (9 Pin Anschluss)
3 Jahre Herstellergarantie

Acronis True Image OEM Quick Backup:
Backupfunktionen:
Backup des laufenden Systems (Hot Backup)
Backup von Festplatten/Partitionen
Vollständiges Backup
Inkrementelles Backup
Online Backup

Wiederherstellungsmodi:
Wiederherstellung der Systempartition
Wiederherstellung von Datenpartitionen- oder Festplatten
Wiederherstellung von Disk-Backups auf einem Laufwerk anderer Kapazität
Wiederherstellung von Dateien, Ordner und Verzeichnissen
Wiederherstellung von Dateien und Verzeichnissen aus Image-Archiven
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA II
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Datenübertragungsraten
480 Mbit/s
FireWire 400
Ja
FireWire 800
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Breite
78 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Acronis True Image OEM Quick Backup
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,56*
€ 592,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,28*
€ 584,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,50*
€ 552,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,25*
€ 545,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,87*
€ 516,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.