Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade HS256S 512GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade HS256S 512GB Schwarz
Digittrade HS256S 512GB Schwarz
Digittrade HS256S 512GB Schwarz
Digittrade HS256S 512GB Schwarz
Digittrade HS256S 512GB Schwarz
Digittrade HS256S 512GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13552666
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S-512SSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Sicherheitseigenschaften
256-Bit Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach AES im CBC-Modus in Echtzeit
2-Faktor-Authentifizierung mittels Smartcard und 8-stelligem PIN-Code
Verwaltung des kryptografischen Schlüssels durch den Nutzer (Erstellen, Ändern und Zerstören)
Speicherung des AES-Schlüssels auf der Smartcard, getrennt von der Festplatte und Gehäuse
Zugriffsschutz auf die Smartcard durch eine 8-stellige PIN
Verschlüsselungschip nach FIPS-197 zertifiziert
Sicherheitslösung mit FIPS-140-2 konform
Oberthur Cosmo 64 v5.4 FIPS-140-2 Level 3 Smartcard

Weitere Besonderheiten
keine Einschränkungen der Lese- und Schreibgeschwindigkeit vom Betriebssystem unabhängig
unterstützte Betriebssysteme: Windows, Linux und Mac bootfähig
USB 1.1 / 2.0
FireWire 100 / 200 / 400 / 800 (9 Pin Anschluss)
3 Jahre Herstellergarantie

Acronis True Image OEM Quick Backup:
Backupfunktionen:
Backup des laufenden Systems (Hot Backup)
Backup von Festplatten/Partitionen
Vollständiges Backup
Inkrementelles Backup
Online Backup

Wiederherstellungsmodi:
Wiederherstellung der Systempartition
Wiederherstellung von Datenpartitionen- oder Festplatten
Wiederherstellung von Disk-Backups auf einem Laufwerk anderer Kapazität
Wiederherstellung von Dateien, Ordner und Verzeichnissen
Wiederherstellung von Dateien und Verzeichnissen aus Image-Archiven
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Acronis True Image OEM Quick Backup
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
512 GB
Lesegeschwindigkeit
230 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
260 MB/s
Schnittstelle
Serial ATA III
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
FireWire 800
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,26*
€ 790,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,94*
€ 768,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,27*
€ 759,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,17*
€ 742,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,52*
€ 702,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.