Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis P3364-VE 6mm Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1280 x 960 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis P3364-VE 6mm Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1280 x 960 Pixel
Axis P3364-VE 6mm Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1280 x 960 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13621686
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0482-001
EAN/GTIN:
     7331021001589
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Hochleistungsvideo
Die 1-Megapixel-Netzwerk-Kamera AXIS P3364-VE ist eine unbewegliche Dome-Kamera mit Tag/Nachtfunktionalität und herausragender Videoleistung. Sie liefert 30 Bilder pro Sekunde in allen Auflösungen bis zu HDTV 720p/1MP. Die Kamera verfügt über digitale PTZ-Funktionen (Schwenken/Neigen/Zoomen), mit denen bestimmte Bereiche einer Szene ausgeschnitten und nur diese angezeigt bzw. aufgezeichnet werden können. Dies kann dazu dienen die Bitrate und den Speicherbedarf zu reduzieren, indem der unbewegliche Betrachtungswinkel nach der Installation optimiert wird oder die digitalen PTZ-Funktionen im Bildbereich zugelassen werden.

Lightfinder-Technologie und P-Iris-Blendensteuerung
Die AXIS P3364-VE arbeitet mit der AXIS Lightfinder-Technologie. Die außerordentliche Lichtempfindlichkeit sorgt dafür, dass Farben auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen wiedergegeben werden. Möglich macht dies die Kombination aus der langjährigen Erfahrung von Axis im Bereich der Bildbearbeitung, der Entwicklung von System-on-a-Chip und der Auswahl der besten optischen Komponenten. Die Kamera unterstützt auch die P-Iris-Blendensteuerung, womit die Kamera die Position der Blende genau kontrollieren kann. Die Öffnung der Blende ist für Tiefenschärfe, Objektivauflösung und Lichteintritt optimiert, so dass sich eine hervorragende Bildqualitität mit optimaler Schärfe ergibt.

Für den Außenbereich
Die AXIS P3364-VE mit ihrem wetterfesten und vandalismusgeschützten Gehäuse ist eine unbewegliche Dome-Kamera speziell für die Überwachung in rauen Umgebungen. Sie kann bei extremen Temperaturen von -40°C bis +55 °C betrieben werden und wird ausschließlich über Power over Ethernet (IEEE 802.3af) mit Strom versorgt. Sie ist die ideale Lösung für Videoüberwachungssysteme mit hohen Qualitäts- und Effizienzanforderungen, z. B. Flughäfen, Stadtüberwachung, Banken, Schulen und Universitätsgelände.

AXIS P3364-VE Fixed Dome Network Camera

The following video clips are taken with an AXIS P3364-VE Fixed Dome Network Camera during daylight. The videos are taken in HDTV 720p at full frame rate.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC, PCM
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.1 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Objektiv
Objektivdurchmesser
6 mm
Brennweitenbereich
2.5 - 6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
1500 g
Video
Maximale Auflösung
1280 x 960 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG
Unterstützte Video-Modi
720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux
Drehungswinkel
340 °
Neigungswinkelbereich
0 - 170 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
1/24500 - 2 s
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Prozessor
ARTPEC-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,82*
€ 1.093,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,82*
€ 1.087,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,13*
€ 1.049,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,59*
€ 1.014,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,54*
€ 959,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,49*
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,74*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,83*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,73*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.