| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-13702486 Herst.-Nr.: 89320 EAN/GTIN: 4043619893201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe serielle RS-422/485 Ports. Nutzen Sie diese PCI Express Karte zur Messwerterfassung oder Maschinensteuerung. Mit Hilfe der Jumper lässt sich zum Beispiel der 2- oder 4-Draht Betrieb einstellen. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Kompatible Betriebssysteme | Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux 2.6 | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Seriell | ![](/p.gif) | Benutzerhandbuch | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCI-X | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | Seriell | ![](/p.gif) | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Serielle Schnittstelle | RS-232, RS-485 | Merkmale | Chipsatz | Oxford OXPCIe952 | ![](/p.gif) | FIFO (First In, First Out) | 64 B | ![](/p.gif) | Logische Blockadressierung (LBA)-Unterstützung | 8 Bit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |