Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke MT-8200-49A Netzwerkkabel-Tester Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke MT-8200-49A Netzwerkkabel-Tester Grau, Gelb
Fluke MT-8200-49A Netzwerkkabel-Tester Grau, Gelb
Fluke MT-8200-49A Netzwerkkabel-Tester Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13893508
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MT-8200-49A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Gelb
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Arbeitsspannung
6 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Abmessungen (BxTxH)
125 x 52 x 30 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.