Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro IPass/IPass Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro IPass/IPass Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Supermicro IPass/IPass Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13936917
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-0351L
EAN/GTIN:
     672042062027
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Nickel
Zweck
Server
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Kabellänge
0.85 m
Kompatibilität
SC
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
SAS
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
iSCSI
Ausgangsschnittstelle
SAS
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Stecker
SFF-8087/SFF-8088
Externe mini-SAS-Anschlüsse
1
Merkmale
Vollduplex
Ja
Bidirektional
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.