Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel 711 2.5" 32 GB Serial ATA III SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel 711 2.5" 32 GB Serial ATA III SLC
Intel 711 2.5" 32 GB Serial ATA III SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14009518
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSA2SH032G201
EAN/GTIN:
     735858223232
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 95 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
3 W
Energieverbrauch (schreiben)
3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.75 W
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Metallisch
Eingebaut
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
32 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
SLC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
230 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
45000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
5500 IOPS
Lese-Latenzzeit
60 µs
Schreib-Latenzzeit
65 µs
Lithographie
34 nm
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Gewicht
76 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,13*
€ 458,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,64*
€ 435,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.