Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-UP-X30-A1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAC-UP-X30-A1 Rack Zubehör
Triton RAC-UP-X30-A1 Rack Zubehör
Triton RAC-UP-X30-A1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14068009
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-X30-A1
EAN/GTIN:
     8595105074008
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Tiefe
350 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 70,26*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 72,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.