Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-UP-X31-A1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAC-UP-X31-A1 Rack Zubehör
Triton RAC-UP-X31-A1 Rack Zubehör
Triton RAC-UP-X31-A1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14068010
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-X31-A1
EAN/GTIN:
     8595105074015
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Beipack

Schrauben M6 x 10 8x
Kunststoffunterlegscheiben 8x
Käfigmuttern M6 8x
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Tiefe
450 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.