Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canton Sub 650 Schwarz Aktiver Subwoofer 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canton Sub 650 Schwarz Aktiver Subwoofer 200 W
Canton Sub 650 Schwarz Aktiver Subwoofer 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14072701
Hersteller:
     Canton
Herst.-Nr.:
     03092
EAN/GTIN:
     4010243030920
Suchbegriffe:
Subwoofer
canton subwoofer
subwoofer
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
200 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 200 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
350 W
Subwoofer Übergangsfrequenzen
45 - 200 Hz
Subwoofer-Treiberdurchmesser
310 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 "
Anzahl der Subwoofer
1
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
360 mm
Tiefe des Subwoofers
500 mm
Höhe des Subwoofers
480 mm
Tieftönergewicht
23500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,32*
€ 1.099,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,94*
€ 1.097,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,25*
€ 1.087,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,58*
€ 1.077,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,00*
€ 1.060,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.