Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Drucker Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Drucker Anschlusskabel
Digitus Drucker Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14101350
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-580105-030-E
EAN/GTIN:
     4016032304869
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel
Sichere und zuverlässige Verbindung

Dieses Kabel ermöglicht eine perfekte Verbindung zwischen Ihrem Computer und seriellen Drucker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
D-Sub25
Anschluss 2
D-Sub9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Paketgewicht
77.5 g
Verpackungsvolumen
1536 cm³
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.