Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 25.16.8560 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 25.16.8560 Steckdose Weiß
Telegärtner 25.16.8560 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14187392
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     25.16.8560
EAN/GTIN:
     4018359255060
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Datendose
Netzwerkdose
Abdeckrahmen
Kabelkonfektionierung: Besser mit Telegärtner.

Je mehr Kabel in einem Netzwerk verlegt werden müssen bzw. je spezieller das Netzwerk angelegt ist, desto wichtiger wird das Thema Kabelkonfektionierung. Zum enormen Arbeitsaufwand kommt auch die Gefahr der fehlerhaften Verarbeitung: Sachen, die man sich als Monteur oder Anwender nicht leisten kann und will.

Telegärtner bietet Ihnen an, die Kabelkonfektionierung entsprechend Ihrer Stücklisten und Vorgaben für Sie zu übernehmen. Ob einzelne Baugruppen oder ganze Systeme: Mit Telegärtner bekommen Sie die Unterstützung eines Spezialisten, der über das nötige Know-how sowie die technischen Möglichkeiten verfügt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.