Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Glide USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14258769
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ60-064G-B35
EAN/GTIN:
     619659075583
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das Cruzer Glide USB Flash-Laufwerk ist eine einfache und sichere Option, um wichtige Dateien weiterzugeben, zu transportieren und zu sichern. Dieses Flash-Laufwerk mit kompaktem Design und versenkbarem USB-Anschluss ist ideal für alle, die eine tragbare Speicherlösung für Medien- und persönliche Dateien benötigen.

- Leichtes, kompaktes, handliches Design
- Bis zu 128GB Kapazität: viel Speicherplatz für die wichtigsten Daten
- SanDisk SecureAccess Software für Passwortschutz von Dateien
- Versenkbarer USB-Anschluss

Leichtes Design mit versenkbarem USB-Anschluss

Das Cruzer Glide USB Flash-Laufwerk bietet ein elegantes, optimiertes Design mit attraktiver, schwarzroter Farbgestaltung. Dank seiner kompakten Größe passt es problemlos in eine Jacken- oder Handtasche. Der Anschluss des USB-Laufwerks lässt sich mit einer Betätigung der Schiebefunktion versenken, damit das Laufwerk geschützt ist, wenn es nicht verwendet wird.

Laufwerk mit hoher Kapazität für wichtige Dateien

Das Cruzer Glide USB Flash-Laufwerk ist mit bis zu 128GB Kapazität erhältlich, sodass Sie Ihre wichtigsten Medien immer mitnehmen können. Sie können viele Stunden HD-Videos, ganze Fotoalben, Ihre Musikbibliothek und wichtige Dokumente speichern, weitergeben und transportieren.

Schneller Datentransfer per Drag-and-drop

Schließen Sie das Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss Ihres Computers an und ziehen Sie die gewünschten Dateien in den Ordner des Laufwerks, um Dateien auf das Laufwerk zu übertragen. Es sind keine zusätzlichen Treiber oder Softwareprogramme erforderlich, sodass Sie sofort Dateien übertragen und sichern können.

SanDisk SecureAccess Software schützt Dateien mit Passwort und Verschlüsselung

Auf allen Cruzer Glide USB Flash-Laufwerken ist SanDisk SecureAccess vorinstalliert, das Ihnen das Erstellen eines passwortgeschützten Ordners für vertrauliche Dateien ermöglicht. Der Passwortschutz nutzt 128-Bit-AES-Verschlüsselung, sodass Sie Ihr Laufwerk gemeinsam mit anderen nutzen können, ohne Zugriff auf private Dokumente zu gewähren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.8 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
60.2 mm
Gewicht
6.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
CE, KCC
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
79.5 mm
Höhe des Versandkartons
133.35 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SanDisk SecureAccess
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
8.64 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
25.65 g
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.