Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HIC 64503 TX Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HIC 64503 TX Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Beko HIC 64503 TX Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14289683
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HIC 64503 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Hightech in Formvollendung: Mit der Booster-Funktion sparen Sie pure Zeit durch Vorheizen mit Highspeed. Kindersicherung und Bräter-/Zweikreiszonen, Slide-Touch Sensortasten und digitale Kochstufenanzeige sorgen für absolute Sicherheit und einfache Bedienung des Glaskeramik-Kochfelds im Edelstahlrahmen. Sparen Sie Energie mit dem Ecotimer - er nutzt die Restwärme zum Kochen.

- Autarkes Kochfeld - Sologerät
- Slide-Touch Sensortasten
- Eco-Timer
- Edelstahlrahmen

New Technology
Beko investiert in Forschung und Entwicklung, damit Sie den Alltag mit Leichtigkeit bewältigen. Dazu erforschen wir weltweit das Nutzungsverhalten in der Küche und bringen Ihnen die praktischsten und funktionellsten Ideen nach Hause. Individuell an Ihre Vorstellungen und Ansprüche angepasst, setzt Beko diese in die Tat um. Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb.

Booster Funktion
Die Booster-Funktion aktiviert alle Heizelement für ein schnelles Erreichen der eingestellten Backtemperatur.

Touch-Slide Sensortasten
Im Trend liegen die neuen Slide-Touch Sensortasten: Durch direktes Antippen oder durch Entlangfahren auf der Bedienskala werden die einzelnen Kochzonen punktgenau gesteuert. Zur Auswahl stehen 19 Kochstufen für jede Kochzone. Die jeweils gewählte Kochstufe wird im Display angezeigt. Besonders praktisch ist die Stop & Go-Taste für kurze Unterbrechungen. Damit sind Sie immer auf der sicheren Seite. Mit dem Ecotimer sparen Sie Energie und mit der Memory-Funktion speichern Sie eine beliebte Einstellung (Kochzone/Zeit/Kochstufe) ab.

Solution
Intelligente Lösungen von Beko erleichtern Ihren Alltag, denn Sie stehen bei uns im Mittelpunkt. Unsere Produkte sind speziell auf Ihre Lebenssituation, Ihre Wünsche und Bedürfnisse ausgerichtet und liefern Ihnen innovative und praktische Produkte im funktionellen, modernen Design.

Die glatte und kratzfeste Glasoberfläche verleiht Ihrer Küche nicht nur mehr Glanz, sondern ist auch noch extrem leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Leistung
6900 W
AC Eingangsspannung
380-415 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
32 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
140 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
120 \ 210 mm
Leistung Kochzone 2
750 \ 2200 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
140 x 250 mm
Leistung Kochzone 3
1100 W
Boost für Kochzone 3
2000 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
160 mm
Leistung Kochzone 4
1500 W
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
9000 g
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
555 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
10000 g
Weitere Suchbegriffe: beko kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.