Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes PX-246 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes PX-246 Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes PX-246 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1436189
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     PX-246
EAN/GTIN:
     837324002065
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.9 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
1
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Win Server 2008, Server 2003, XP, Vista
Energiebedarf
3.3V
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Stecker
1x RS232 9-pin
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
51 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.