Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Base/plinth vented from front and rear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff Base/plinth vented from front and rear
Schroff Base/plinth vented from front and rear
Schroff Base/plinth vented from front and rear
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1445489
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
VARISTAR Sockel belüftet, 800 mm breit, RAL7021
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130-172
ab € 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.