Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewent EW3563 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ewent EW3563 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Ewent EW3563 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Ewent EW3563 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Ewent EW3563 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Ewent EW3563 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14544175
Hersteller:
     Ewent
Herst.-Nr.:
     EW3563
EAN/GTIN:
     8716065216684
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Heutzutage können Sie mit Anwendungen wie Skype kostenlos mit anderen Anwendern telefonieren. Natürlich über das Internet! Allerdings können Sie mit Skype auch Festnetz- und Mobiltelefone anrufen gegen eine sehr geringe Gebühr. Kein Wunder, dass diese Lösung immer beliebter wird. Das Ewent-Headset mit Mikrofon wurde besonders hochwertig gefertigt, damit Sie bequem telefonieren können. Das Headset ist mit einem guten Mikrofon ausgestattet, damit Sie Ihr Gesprächspartner jederzeit problemlos verstehen kann. Obendrein trägt sich das Headset besonders komfortabel. Und darauf kommt es gerade bei längeren Gesprächen an. Das Headset schließen Sie einfach an die Soundkarte Ihres Computers an. Übrigens können Sie das Headset natürlich auch mit anderen Chat-Programmen nutzen, die Audiogespräche unterstützen. (Die Qualität von Internettelefonaten hängt stark von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab. Wenn Sie Festnetz- oder Mobiltelefone anrufen, wird meistens eine kleine Gebühr fällig.) - Komfortabler Kopfhörer mit ausgezeichneter Tonqualität - Freisprechen über das Internet! - Hochleistungs-Mikrofon - Ausgestattet mit einem Lautstärkeregler - Geeignet für Skype, MSN, Voipbuster, Yahoo, GoogleTalk, X-Ten und SJPhone - Einfache Installation - Kompetenter, erreichbarer Kundendienst
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
140 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörer-Empfindlichkeit
101 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2.1 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.