Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 914238 LED-Lampe 0,1 W E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 914238 LED-Lampe 0,1 W E10
Hellum 914238 LED-Lampe 0,1 W E10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14606387
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     914238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
für LED-Ketten mit 15 + 16 Brennstellen für Innen- und Außenbeleuchtungen
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
0.1 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lichtfarbe
Warmweiß
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Energie
Spannung
16 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7355*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,7855*
€ 5,69475
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,7155*
€ 5,61145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4855*
€ 5,33775
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3255*
€ 5,14735
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,7355*
€ 4,44525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.