Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW66120 Steckdose Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW66120 Steckdose Rot
Gewiss GW66120 Steckdose Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14660163
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW66120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Typ
3P+N+T
Anzahl Fassungen
1
Stromstärke
32 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CE, ENEC
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.