Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW68002N Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW68002N Steckdose Weiß
Gewiss GW68002N Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14660691
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW68002N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Leergehäuse
leergehäuse ip65
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Leistung
42 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
95 mm
Tiefe
435 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.