Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW87627 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Graphit, Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW87627 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Graphit, Grau LED
Gewiss GW87627 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Graphit, Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14664310
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW87627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Graphit, Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Lampen
Anzahl an Lampen
48 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Reihe von Modulen
3
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,17*
€ 1.161,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,57*
€ 1.160,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,06*
€ 1.125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,96*
€ 1.089,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,65*
€ 1.027,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.