Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 35621-004-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 35621-004-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
ZWILLING 35621-004-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
ZWILLING 35621-004-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
ZWILLING 35621-004-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
ZWILLING 35621-004-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
ZWILLING 35621-004-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
ZWILLING 35621-004-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
ZWILLING 35621-004-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
ZWILLING 35621-004-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
ZWILLING 35621-004-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14676958
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     35621-004-0
EAN/GTIN:
     4009839282119
Suchbegriffe:
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Küchenmesser-Set
Küchenmessersatz
Der 7-teilige Bambus-Messerblock aus der Serie PROFESSIONAL "S" hat Profiköche weltweit überzeugt und ermöglicht Ihnen ein effizientes, präzises und komfortables Vorbereiten zahlreicher Zutaten. Das Schneiden, Schälen, Zerkleinern und Tranchieren von Fisch, Fleisch, Brot und Gemüse gelingt mit den hochwertigen und präzisionsgeschmiedeten SIGMAFORGE-Messern mit Leichtigkeit. Die innovative Veredelung lässt die Klingen korrosionsbeständig, flexibel und schnitthaltig werden. Beste Schneideigenschaften und höchster Komfort sind nur zwei der Eigenschaften, die der Messerblock von ZWILLING in Ihre Küche mitbringt. Ein fließender Übergang von der Klinge zum Kropf erleichtert die Handhabung bei allen Arbeitsschritten. Neben dem aus Bambus bestehenden Messerblock selbst enthält diese exklusive Grundausstattung für Ihre Küche ein Spick- und Garniermesser, ein Universalmesser, ein Kochmesser und ein Brotmesser. Unterschiedliche Klingenlängen sorgen für eine präzise Bearbeitung verschiedenster Lebensmittel. Auch eine Allzweckschere ist in dem Messerblock von ZWILLING inklusive, ebenso wie ein Wetzstahl. So können Sie die Klingen bei Bedarf mit wenigen Handgriffen direkt selbst nachschärfen. Mit dem vielseitigen Messerblock von ZWILLING sind Sie in der Küche jederzeit gut ausgestattet und bereiten Ihre Lieblingsspeisen und neue Kreationen besonders effizient und komfortabel zu.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
200 mm
Messer 2 Klingenlänge
200 mm
Messer 3 Klingenlänge
130 mm
Messer 4 Klingenlänge
100 mm
Gewicht
2400 g
Höhe
150 mm
Tiefe
365 mm
Breite
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Messerkasten/Besteck-Set
Kochmesser enthalten
Ja
Brotmesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Küchenscheren enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Hüllenmaterial
Bambus
Klingenfarbe
Edelstahl
Farbe Messerhalter
Holz
Handgrifffarbe
Schwarz
Scheren-Steckplatz
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.