Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83146 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83146 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz, Rot, Weiß
DeLOCK 83146 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz, Rot, Weiß
DeLOCK 83146 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz, Rot, Weiß
DeLOCK 83146 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14729751
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83146
EAN/GTIN:
     4043619831463
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern
Mit diesem mini SAS Kabel zu 4x SAS 29pin können Sie z.B. einen Controller mit mini SAS 36pin Anschluss (SFF 8087) an 4 SAS (SFF 8482) Festplatten anschließen. Technische Daten - Mini SAS 36pin - 4 SAS 29pin + 5.25” Power - Serial-attached SCSI Kabel - Kabel für internen Anschluss - Kabellänge: 100 cm - Anschlüsse gerade-gerade - Mini SAS 36pin: SFF 8087 - SAS 29pin: SFF 8482 - Host: Mini SAS 36pin - Target: 4x SAS 29pin
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
mini SAS 36-pin
Anschluss 2
4x SAS 29pin (SFF 8087 > 4x SFF 8482 + 5.25)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 1m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.