Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ERD 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ERD 23
Kathrein ERD 23
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14847746
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     272869
EAN/GTIN:
     4021121134524
Suchbegriffe:
Dämpfungsregler
SAT-Dämpfungsregler
sat-dämpfungsregler kathrein
dämpfungsregler
Dämpfungssteller F, 47-2400 MHz, DC-Durchgang, Einstellbereich: 0,5-10 dB, Schirmklasse A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F-type
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Frequenzbereich
47 - 2400 MHz
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.